| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C59095 Herst.-Nr.: T4847 EAN/GTIN: 5013969993707 |
| |
|
| | |
| Zirkonoxydkeramikspitzen - sicheres Trimmen von hoch empfindlichen elektrischen Komponenten, hohe Säurefestigkeit (abgesehen von Flusssäure), lötzinnabweisend und elektrisch nicht leitend. Wärmefest bis zu 1000 °C für sichere Anwendungen. Nicht-magnetisch, um Magnetisierungsschäden zu vermeiden. Weitere Informationen: | | Länge: | 100 mm | Klingenlänge: | 15 mm | Material: | Keramik | Griff-Abmessungen: | 85 mm | EN Norm: | EN 61340-2 | DIN-Norm: | DIN EN 61340-2 | Klingen-Ausführung: | Rundklinge | Abtrieb: | Kreuzschlitz Phillips | Größe: | PH 0 | Anwendungsbereich: | Elektronik- u. Feinmechanik | Klingen-Ø: | 2.6 mm | Griff-Ø: | 10 mm | Grifflänge: | 85 mm | Produkt-Art: | Kreuzschlitz-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abgleich-Schraubenzieher Phillips, Abgleichschraubendreher PH, Abgleichschraubendreher Phillips, Abgleichschraubenzieher PH, Abgleichschraubenzieher Phillips, Phillips-Abgleich-Schraubendreher, Phillips-Abgleich-Schraubenzieher, Phillips-Abgleichschraubendreher, Phillips-Abgleichschraubenzieher, Abgleich-Schraubendreher (Schlitz), Abgleich-Schraubendreher Schlitz, Abgleich-Schraubenzieher Schlitz, Abgleichschraubendreher Schlitz, Abgleichschraubenzieher Schlitz, Schlitz-Abgleich-Schraubendreher, Schlitz-Abgleich-Schraubenzieher, Schlitz-Abgleichschraubendreher, Schlitz-Abgleichschraubenzieher, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, uhrmacher-schraubendreher ph0, abgleich-schraubendreher (phillips), CK, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 17,28* | € 25,22* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 17,84* | € 25,23* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 15,78* | € 25,70* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,59* | € 29,09* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 34,49* | € 45,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|