Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Keramiktrimmer, PH0, Phillips, KL 15 mm, L 100 mm, T4847


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Keramiktrimmer, PH0, Phillips, KL 15 mm, L 100 mm, T4847
ESD Keramiktrimmer, PH0, Phillips, KL 15 mm, L 100 mm, T4847
ESD Keramiktrimmer, PH0, Phillips, KL 15 mm, L 100 mm, T4847
Artikel-Nr.:
     4502-03L4320
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4847
EAN/GTIN:
     5013969993707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgleich-Schraubendreher (Phillips)
Abgleich-Schraubendreher PH
Abgleich-Schraubendreher Phillips
Abgleich-Schraubenzieher PH
- Zirkonoxydkeramikspitzen - sicheres Trimmen von hoch empfindlichen elektrischen Komponenten - Keine elektromagnetische Induktion - Keine Wirbelstromverluste bei HF (Hochfrequenz) - 100 % elektrisch isolierend - 100 % antimagnetisch - 100 % nicht statisch aufladbar - Unvergleichbare Verschleißbeständigkeit – 10 x höher als Metall / 100 x höher als Kunststoff - Gesamttemperaturbeständigkeit der Klingen bis zu 1000°C - Extrem geringe Wärmeleitfähigkeit - 100 % Korrosionsbeständigkeit - Äußerst beständig gegen alle stark aggresiven Säuren ( Ausnahme: Hydrofluorsäure) - Anti-Haft-Oberfläche verhindert Anhaften von Lötmittel, Silber usw. - Kontaminationssichere Klingen eignen sich für Reinraumanwendungen - Größe: PH 0 - Klingendurchmesser: 2,6 mm - Sichtbare Klingenlänge: 15 mm - Gesamtlänge: 100 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiktrimmer
ESD-Schutz:
Ja
Größe:
PH0
Klingenlänge:
15 mm
Länge:
100 mm
Spitzentyp:
Phillips
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abgleich-Schraubenzieher Phillips, Abgleichschraubendreher PH, Abgleichschraubendreher Phillips, Abgleichschraubenzieher PH, Abgleichschraubenzieher Phillips, Phillips-Abgleich-Schraubendreher, Phillips-Abgleich-Schraubenzieher, Phillips-Abgleichschraubendreher, Phillips-Abgleichschraubenzieher, Abgleich-Schraubendreher (Schlitz), Abgleich-Schraubendreher Schlitz, Abgleich-Schraubenzieher Schlitz, Abgleichschraubendreher Schlitz, Abgleichschraubenzieher Schlitz, Schlitz-Abgleich-Schraubendreher, Schlitz-Abgleich-Schraubenzieher, Schlitz-Abgleichschraubendreher, Schlitz-Abgleichschraubenzieher, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, uhrmacher-schraubendreher ph0, abgleich-schraubendreher (phillips), Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Abgleichschraubendreher, Einstellschraubendreher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,28*
€ 25,22*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,84*
€ 25,23*
€ 5,90*
ab € 15,78*
€ 25,70*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 20,59*
€ 29,09*
€ 3,50*
ab € 34,49*
€ 45,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.