| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2623697 Herst.-Nr.: T4847 EAN/GTIN: 5013969993707 |
| |
|
| | |
| Übersicht Keramik Trimmer Schlitz PH 0 spec
Zirkonoxydkeramikspitzen - sicheres Trimmen von hoch empfindlichen elektrischen Komponenten, hohe Säurefestigkeit (abgesehen von Flusssäure), lötzinnabweisend und elektrisch nicht leitend. Wärmefest bis zu 1000 °C für sichere Anwendungen. Nicht-magnetisch, um Magnetisierungsschäden zu vermeiden.
Technische Daten: Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik DIN-Norm (Schraubendreher): DIN EN 61340-2 EN-Norm (Schraubendreher): EN 61340-2 Griff-Durchmesser: 10 mm Grifflänge: 85 mm Größe: PH 0 Klingen-Ausführung: Rundklinge Klingen-Durchmesser: 2.6 mm Klingenlänge: 15 mm Material (LOV): Keramik Produktabmessung, Länge: 100 mm Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Kreuzschlitz-SchraubendreherWeitere Informationen: | | Gewicht: | 10,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abgleich-Schraubenzieher Phillips, Abgleichschraubendreher PH, Abgleichschraubendreher Phillips, Abgleichschraubenzieher PH, Abgleichschraubenzieher Phillips, Phillips-Abgleich-Schraubendreher, Phillips-Abgleich-Schraubenzieher, Phillips-Abgleichschraubendreher, Phillips-Abgleichschraubenzieher, Abgleich-Schraubendreher (Schlitz), Abgleich-Schraubendreher Schlitz, Abgleich-Schraubenzieher Schlitz, Abgleichschraubendreher Schlitz, Abgleichschraubenzieher Schlitz, Schlitz-Abgleich-Schraubendreher, Schlitz-Abgleich-Schraubenzieher, Schlitz-Abgleichschraubendreher, Schlitz-Abgleichschraubenzieher, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, t4847, 4847, elektronik, feinmechanik, kreuzschlitzschraubendreher, klingenlänge:, 613402, tools, 61340, klingenlnge, kreuzschlitz, schraubendreher, klingenlänge, c.k. |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 16,79* | € 23,91* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,88* | € 24,26* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,24* | € 28,99* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,65* | € 29,39* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 35,44* | € 47,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|