Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2 Zoll Verlängerung, L 150 mm, T4694


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/2 Zoll Verlängerung, L 150 mm, T4694
1/2 Zoll Verlängerung, L 150 mm, T4694
Artikel-Nr.:
     4502-03L4219
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4694
EAN/GTIN:
     5013969068191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
- Hoch belastbare Chrom-Vanadiumstahl-Ausführung - Antrieb: 1/2" - Länge: 125 mm
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/2 Zoll
Ausführung:
Verlängerung
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
150 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.236 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,92*
€ 8,83*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,09*
€ 8,85*
€ 8,95*
ab € 5,95*
€ 8,88*
€ 5,90*
ab € 6,08*
€ 10,13*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 12,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.