Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T4693 Steckschlüssel-Verlängerung Antrieb 1/2" (12.5 mm) Abtrieb 1/2" (12.5 mm) 250mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C59047
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4693
EAN/GTIN:
     5013969068184
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Hoch belastbare Chrom-Vanadiumstahl-Ausführung für überragende Festigkeit und Dauerhaftigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Abtrieb:
1/2" (12.5 mm)
Antrieb:
1/2" (12.5 mm)
Produkt-Art:
Steckschlüssel-Verlängerung
Größe:
250 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,70*
€ 12,69*
€ 6,90*
ab € 8,99*
€ 12,71*
€ 8,95*
ab € 9,04*
€ 13,14*
€ 5,90*
ab € 9,18*
€ 14,88*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 12,20*
€ 17,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.