| |
|
| Artikel-Nr.: 102-821970-BP Herst.-Nr.: T4693 EAN/GTIN: 5013969068184 |
| |
|
| | |
| C.K T4693 Steckschlüssel-Verlängerung Antrieb 1/2" (12.5 mm) Abtrieb 1/2" (12.5 mm) 250 mm 1 St.
Verlängerung lang 1/2"
Hoch belastbare Chrom-Vanadiumstahl-Ausführung für überragende Festigkeit und Dauerhaftigkeit.
Technische Daten: Abtrieb: 1/2" (12.5 mm) · Antrieb: 1/2" (12.5 mm) · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Länge: 250 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 250 mm | Marke: | C.K | Abtrieb: | 1/2" (12.5 mm) | Antrieb: | 1/2" (12.5 mm) | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Produkt-Art: | Steckschlüssel-Verlängerung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Steckschlüssel-Verlängerung, Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung, Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, steckschlüssel-verlängerung 1/2 zoll 250mm, 6kant steckschlüssel, steckschlüssel-verlängerung 1/2", 5013969068184, C.K, T4693 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,72* | € 12,66* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,93* | € 12,67* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 9,01* | € 13,10* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,24* | € 14,84* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,18* | € 17,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|