Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S2C-S/H6R Hilfsschalter 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C586401
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS200922R0001
EAN/GTIN:
     4016779563819
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt abb
Auswahl über einen Schalter zwischen der Position H für Hilfsschalter und S für Signalisierung eines Fehlers.
(Überstrom / Kurzschluss für MCBs und RCBOs, Erdschluss für RCCBs und RCBOs).
Geeignet für MCBs S Serie 200, Serie SN 201, FI-Serie R 200, Serie DS201, DS202C, DS 200.

Funktion Signalkontakt S
Es erfolgt nur eine Meldung, wenn der Schutzschalter durch einen Fehler ausgelöst hat (orangefarbene Resettaste löst aus), nicht wenn durch Handbetätigung der Schalter ein- oder ausgeschaltet wurde

Funktion Hilfsschalter H
Durch den Schalter wird immer die Schaltstellung des Schutzschalters angezeigt, gleich ob die Schaltstellung durch Handbetätigung oder eine Fehlerauslösung erfolgte.
Features:
Als Hilfsschalter oder Signalkontakt nutzbar
Auslieferzustand: Signalschalter
Funktion einfach an der Seite umschaltbar
Lieferumfang:
1x ABB S2C-S/H6R Signal-/Hilfskontakt + Anleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
69 mm
Höhe:
85 mm
Typ:
S2C-S/H6R
Produkt-Art:
Hilfsschalter
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, ABB, S2C-S/H6R, schütz, schuetz
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,01*
€ 19,32*
€ 8,95*
ab € 14,27*
€ 19,33*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 14,76*
€ 19,35*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,13*
€ 19,75*
€ 5,95*
ab € 15,47*
€ 20,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS272001R0064
ab € 27,62*
Zubehör
ABB
S202M-C10
ab € 27,56*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0125 E203/125R
ab € 43,30*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 78,00*
Zubehör
ABB
2CSR275151R1165 DSE201 M B16 A30 - N Blue
ab € 76,94*
Zubehör
ABB
2CSR275151R1064 DSE201 M C6 A30 - N Blue
ab € 77,25*
Zubehör
ABB
2CSR275051R1064 DSE201 M C6 AC30 - N Blue
ab € 85,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.