Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S2C Hilfskontakt 2-polig, 1 Öffner + 1 Schließer Seitliche Montage mit Schraubanschluss Anschluss 1,5 A dc, 6 A ac,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
ABB S2C Hilfskontakt 2-polig, 1 Öffner + 1 Schließer Seitliche Montage mit Schraubanschluss Anschluss 1,5 A dc, 6 A ac,
ABB S2C Hilfskontakt 2-polig, 1 Öffner + 1 Schließer Seitliche Montage mit Schraubanschluss Anschluss 1,5 A dc, 6 A ac,
Artikel-Nr.:
     108EL-4886448
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS200922R0001 S2C-S/H6R
EAN/GTIN:
     4016779563819
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt abb
Anzahl der Kontakte = 2
Kontaktart = 1 Öffner + 1 Schließer
Montageart = Seitliche Montage
Serie = S2C
Kontaktnennstrom = 1,5 A dc, 6 A ac
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position = 2-polig
Kontaktnennspannung = 110 V dc, 240 V ac

DIN VDE 0664 part 11, DIN VDE 0664 part 1 // 10.85, EN 61008-2-1. FI-Schutzschalter, Serie F200. Fehlerstrom-Schutzschalter. 2- oder 4-polig Erfassen Wechselfehlerströme sowie pulsierende Gleichfehlerströme Stoßstromfest bis 250A und somit unempfindlich gegen kurze Ableitströme gegen Erde DIN-Schienenmontage. Signalkontakt/Hilfsschalter. 1-Wechslerkontakt Es können max. drei S2C-S/H6R aneinander gereiht werden
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Kontaktart:
1 Öffner + 1 Schließer
Montageart:
Seitliche Montage
Serie:
S2C
Kontaktnennstrom:
1,5 A dc, 6 A ac
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position:
2-polig
Kontaktnennspannung:
110 V dc, 240 V ac
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, 4886448, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, ABB, 2CDS200922R0001S2CSH6R, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,02*
€ 19,40*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,28*
€ 19,42*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 14,72*
€ 19,44*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,06*
€ 19,84*
€ 5,95*
ab € 15,54*
€ 20,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS272001R0064
ab € 27,53*
Zubehör
ABB
S202M-C10
ab € 27,56*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0125 E203/125R
ab € 43,32*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 78,07*
Zubehör
ABB
2CSR275151R1165 DSE201 M B16 A30 - N Blue
ab € 76,94*
Zubehör
ABB
2CSR275151R1064 DSE201 M C6 A30 - N Blue
ab € 76,96*
Zubehör
ABB
2CSR275051R1064 DSE201 M C6 AC30 - N Blue
ab € 85,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.