Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C58066 Herst.-Nr.: 413001 EAN/GTIN: 4004025019913 |
| |
|
| | |
| Das Allroundmodell mit großem Einsatzbereich: Ideal für Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten. Brillante Zerstäubung, hohe Flächenleistung und noch einfachere Reinigung dank Wechselpumpe zeichnen dieses hochfunktionelle Gerät aus. Der große Feineinstellknopf ermöglicht eine sehr genaue, auf die jeweilige Anwendung abgestimmte Regulierung der Fördermenge. Geeignet für z.B. lösemittelhaltige und wasserverdünnbare Lacke, Lasuren, Polituren, Holz-, Pflanzenschutz-, Imprägniermittel und Öle. Lieferumfang: Inkl. Rundstrahldüse 0,8 mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.5 kg | Füllmenge: | 800 ml | Viskosität: | 80 DIN-sec | Druck: | 150 bar | Anwendung: | Lacke & Lasuren | Betriebsspannung: | 230 V | Leistungsaufnahme: | 110 W | Fördermenge (max.): | 270 g/min | Produkt-Art: | Farbspritzpistole |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 53,44* | € 74,18* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 57,17* | € 74,19* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,87* | € 122,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|