Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C57649 Herst.-Nr.: T6218 06 EAN/GTIN: 5013969031416 |
| | |
|
| | |
| Lieferumfang: 6x Klebesticks à 10 g.
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Länge: | 100 mm | Gewicht: | 60 g | Durchmesser: | 11 mm | Schmelz-Temperatur: | 120 °C | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | Heißklebesticks |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,24* | € 3,35* | | | | | | | | | 2 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 2,30* | € 3,39* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 2,08* | € 3,46* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 15,38* | € 20,82* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 17,59* | € 23,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,37334* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 10,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|