Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack C.K. T6218 06 Heißklebesticks 11mm 100mm Transparent 60g/je Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910282968
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T6218 06
EAN/GTIN:
     5013969031416
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
3er Pack C.K. T6218 06 Heißklebesticks 11mm 100mm Transparent 60g/je Pack

Kategorie: Heißklebesticks
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 11 mm
Herstellerfarbe: Transparent
Inhalt: 6 St.
Gewicht: 60 g
Schmelz-Temperatur: 120 °C
Farbe: transparent
Länge (Tiefe): 100 mm
Produkt-Art: Heißklebesticks
Hersteller-Nr.: T621806
EAN: 5013969031416

Lieferumfang:

6x Klebesticks à 10 g.

Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepatrone c.k, heißklebepatrone, heißklebestangen 10cm, C.K., T6218 06, 287-8990, Schmelzklebstoff, Heißklebestoff
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,27*
€ 3,43*
2
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,33*
€ 3,45*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,06*
€ 3,47*
Lager 1039
34
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,26*
€ 20,97*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,15*
€ 28,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
1 Stück enthält 0,18 Kilogramm (ab € 84,77778* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.