Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2518962 Herst.-Nr.: T6218 06 EAN/GTIN: 5013969031416 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Technische Details | | Durchmesser | 1,1 cm | Länge | 10 cm | | | Verpackungsinformation | | Anzahl Teile | 6 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Durchmesser: | 1,1 cm | Länge: | 10 cm | Anzahl Teile: | 6 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,27* | € 3,43* | | | | | | | | 2 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 2,33* | € 3,45* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 2,06* | € 3,47* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 15,26* | € 20,97* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,15* | € 28,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|