Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmelzklebestoff; Ø: 11mm; weiss,transparent; L: 100mm; 120°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schmelzklebestoff; Ø: 11mm; weiss,transparent; L: 100mm; 120°C
Schmelzklebestoff; Ø: 11mm; weiss,transparent; L: 100mm; 120°C
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T6218-06
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T6218 06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Hersteller: C.K
Farbe: weiss;transparent
Länge: 0,1m
Durchmesser der Sticks: 11mm
Schmelztemperatur: 120°C
Anzahl im Set/Package: 6Stk.
Werkzeuge Zuberhör-Typ: Schmelzklebestoff
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,27*
€ 3,43*
2
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,33*
€ 3,45*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,06*
€ 3,47*
7 Tage
34
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,26*
€ 20,97*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,15*
€ 28,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,34334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.