Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesticks 100 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klebesticks 100 mm
Klebesticks 100 mm
Artikel-Nr.:
     4502-03L4517
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T6218 06
EAN/GTIN:
     5013969031416
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
- 6 Klebesticks à 10 g - Durchmesser: 11 mm - Länge: 100 mm - Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klebesticks
Gewicht:
0.078 kg
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepatrone c.k, heißklebepatrone, heißklebestangen 10cm, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißklebepistole, Klebepistole, Heißklebepistolen-Zubehör, Klebepistolen-Zubehör, Heißklebe-Stick, Klebepatrone, Klebestange, Klebestick, Klebe-Stick
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,27*
€ 3,43*
Lager 4502
2
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,33*
€ 3,45*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,06*
€ 3,47*
6 Tage
34
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,26*
€ 20,97*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,15*
€ 28,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,38834* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 6,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.