Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkstatt Bit-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm) DIN 3126, DIN ISO 1173


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C57400
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     33008
EAN/GTIN:
     4010995330088
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Im Inneren des Griffs sind die Bits nicht nur sicher aufbewahrt, sondern auch in Sekundenschnelle verfügbar: Bei leichtem Daumendruck schwenkt das Magazin auf. Genauso rasch sind die Bits gewechselt: Die leicht hervorstehenden Bits lassen sich problemlos entnehmen. Einfach auf die magnetische Halterung aufstecken, Magazin wieder zuklappen - das war´s. Mit dem ergonomisch geformten SoftFinish®-Griff aus weichem, hautfreundlichem Material braucht der Anwender auch beim neuen Wiha Magazin-Bithalter nicht auf Komfort zu verzichten.
Features:
Acht Schraubendreher in einem
Lieferumfang:
TORX® T6/T8/T10/T15/T20/T25/T30/T40.
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Ausführung:
33008
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN 3126 + DIN ISO 1173
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff + inkl. Bit-Magazin
Anwendungsbereich:
Werkstatt
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Bit-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TORX), Bit TORX, TORX-Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Bit-Hand-Halter, Bit-Handhalter, Bit-Schraubendreher, Bitschraubendreher, Bit-Magazinhandhalter, Bit-Halter, Bithalter, ESD-Schraubendreher (TORX), ESD-Schraubendreher TORX, ESD-Schraubenzieher TORX, ESD-TORX-Schraubendreher, ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, TriWing-Schraubendreher, TriWing-Schraubenzieher, wiha schraubendreher torx 6, schraubendreher torx, schraubendreher torx 6, Wiha, SB38090102, Magazin-Bithalter, Handbithalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 22,55*
€ 28,00*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,70*
€ 30,72*
1 Tag
12
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,07*
€ 30,78*
1 Tag
12
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,01*
€ 31,21*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 31,78*
€ 42,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,72*
€ 36,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,80*
€ 35,46
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,92*
€ 33,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,00*
€ 30,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,15*
€ 29,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,82*
€ 28,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,70*
€ 24,63
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 20,70* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.