Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkstatt Bit-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm) DIN 3126, DIN ISO 1173


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-820799-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     33008
EAN/GTIN:
     4010995330088
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Wiha Werkstatt Bit-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm) DIN 3126,DIN ISO 1173

Wiha Magazin-Bithalter

Acht Schraubendreher in einem

Im Inneren des Griffs sind die Bits nicht nur sicher aufbewahrt, sondern auch in Sekundenschnelle verfügbar: Bei leichtem Daumendruck schwenkt das Magazin auf. Genauso rasch sind die Bits gewechselt: Die leicht hervorstehenden Bits lassen sich problemlos entnehmen. Einfach auf die magnetische Halterung aufstecken, Magazin wieder zuklappen - das war´s. Mit dem ergonomisch geformten SoftFinish®-Griff aus weichem, hautfreundlichem Material braucht der Anwender auch beim neuen Wiha Magazin-Bithalter nicht auf Komfort zu verzichten.

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · DIN-Norm: DIN 3126,DIN ISO 1173 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff,inkl. Bit-Magazin

Lieferumfang:
TORX® T6/T8/T10/T15/T20/T25/T30/T40.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Wiha
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff | inkl. Bit-Magazin
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Ausführung (allgemein):
33008
DIN-Norm:
DIN 3126 | DIN ISO 1173
Produkt-Art:
Bit-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TORX), Bit TORX, TORX-Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Bit-Hand-Halter, Bit-Handhalter, Bit-Schraubendreher, Bitschraubendreher, Bit-Magazinhandhalter, Bit-Halter, Bithalter, ESD-Schraubendreher (TORX), ESD-Schraubendreher TORX, ESD-Schraubenzieher TORX, ESD-TORX-Schraubendreher, ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, TriWing-Schraubendreher, TriWing-Schraubenzieher, wiha schraubendreher torx 6, schraubendreher torx, schraubendreher torx 6, Wiha, 33008, SB38090102, Magazin-Bithalter, Handbithalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 22,54*
€ 28,05*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,78*
€ 30,35*
Lager 102
12
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,04*
€ 30,39*
1 Tag
12
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,96*
€ 30,77*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 32,02*
€ 41,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,39*
€ 36,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,70*
€ 35,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,08*
€ 33,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,78*
€ 31,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,57*
€ 30,43
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,37*
€ 30,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,04*
€ 26,23
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 22,04* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.