| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C549292 Herst.-Nr.: 170476 EAN/GTIN: 4021103097472 |
| |
|
| | |
| Gürteltasche Wave mit Schwingfunktion für Solar und PV Montage. Features: Integrierte Schwingfunktion hält die Tasche immer in Waage Ideal für Arbeiten auf Dach, Leiter oder anderen geneigten Arbeitsplätzen Mit Gürtelbefestigung und zahlreichen Laschen und Schlaufen Weitere Informationen: | | Höhe: | 225 mm | Länge: | 170 mm | Breite: | 70 mm | Gewicht: | 210 g | Anwendungsbereich: | ElektrikerInnen + HandwerkerInnen + HeimwerkerInnen + Profi + Sanitär + TechnikerInnen + U | Mengenangaben: | 1 Stück | Herstellerfarbe: | Schwarz + Rot | Produkt-Art: | Werkzeug-Gürteltasche unbestückt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,56* | € 26,14* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,31* | € 26,15* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,26* | € 26,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 20,60* | € 27,81* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,69* | € 29,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|