Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C54722 Herst.-Nr.: 306 EAN/GTIN: 7311518265540 |
| |
|
| | |
| Robuster Metallsägebogen für universellen Einsatz. Features: Länge 300 mm Weitere Informationen: | | Sägeblatt-Länge: | 300 mm | Typ: | 306 | Gewicht: | 325 g | Anzahl Zähne: | 24 | Material (Griff): | Kunststoff | Anzahl Zähne (pro Zoll): | 24 | Produkt-Art: | Metallsägebogen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,21* | € 12,33* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,46* | € 12,46* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,34* | € 12,60* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,16* | € 18,30* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,98* | € 25,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|