Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-827033-BP Herst.-Nr.: 306 EAN/GTIN: 7311518265540 |
| |
|
| | |
| Bahco 306 Metallsägebogen
Metallsägebogen
Länge 300 mm
Robuster Metallsägebogen für universellen Einsatz.
Ausstattung: Mit Kunststoffgriff und Knöchelschutz · Komplett mit Bimetall-Blatt.
Technische Daten: Anzahl Zähne (pro Zoll): 24 · Gewicht: 325 g · Material (Griff): Kunststoff · Sägeblatt-Länge: 300 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Bahco | Anzahl Zähne (pro Zoll): | 24 | Material (Griff): | Kunststoff | Typ: | 306 | Sägeblatt-Länge: | 300 mm | Zähneanzahl: | 24 | Gewicht: | 325 g | Produkt-Art: | Metallsägebogen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, metallsägebogen ergo 300 mm, bügelsäge, bahco bügelsägen, 7311518265540, Bahco, 306, Handsaege |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,05* | € 12,29* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,21* | € 12,33* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,83* | € 12,83* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,16* | € 18,30* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,98* | € 25,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|