Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p969791 Herst.-Nr.: 306 EAN/GTIN: 7311518265540 |
| |
|
| | |
| - Ausgestattet mit dem 300-mm-(12")-Sandflex-Bimetall-Handsägeblatt mit 24 Zähnen pro Zoll
- Komfortable, einfach zu verwendende und leichte Metallsäge
- Alternative 90°-Blattspannung für bündige Schnitte
- Ideal für Heimwerker
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bahco | Gesamtlänge: | 440 | Gewicht: | 390 | Sägeblattlänge: | 440 | Blattlänge: | 470 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, metallsägebogen ergo 300 mm, bügelsäge, bahco bügelsägen, Bahco, Kompakter, Handsägebogen,, 470 mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,21* | € 12,33* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,46* | € 12,46* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,34* | € 12,60* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,16* | € 18,30* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,98* | € 25,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|