Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 306 Metallsägebogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco
Bahco
Artikel-Nr.:
     1039H-940910106322
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     C54722
EAN/GTIN:
     7311518265540
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Bahco 306 Metallsägebogen

Länge 300 mm

Robuster Metallsägebogen für universellen Einsatz.

Mit Kunststoffgriff und Knöchelschutz · Komplett mit Bimetall-Blatt.

Kategorie: Metallsägebogen
Sägeblatt-Länge: 300 mm
Anzahl Zähne (pro Zoll): 24
Material (Griff): Kunststoff
Gewicht: 325 g
Inhalt: 1 St.
Typ: 306
Anzahl Zähne: 24
Produkt-Art: Metallsägebogen
Hersteller-Nr.: 306
EAN: 7311518265540
Blattspannung verstellbar 0 bis 90º

Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, metallsägebogen ergo 300 mm, bügelsäge, bahco bügelsägen, 7311518265540, Bahco, 306, Handsaege
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,21*
€ 12,33*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,46*
€ 12,46*
€ 5,90*
ab € 8,34*
€ 12,60*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 18,30*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 17,98*
€ 25,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bahco
3906-300-24-2P
ab € 3,60*
Sonstiges
Bahco
3906-300-3P
ab € 7,27*
Sonstiges
Bahco
51-12
ab € 2,45*
Sonstiges
Basetech
813437
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.