Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Professional CV 38/2 *EU 1.033-335.0 Trockensauger 850W 5.5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C541732
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.033-335.0
EAN/GTIN:
     4054278494456
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Konzipiert für besonders hohe Ansprüche an Reinigungs- und Flächenleistungen: unser Teppichbürstsauger CV 38/2. Seine extra große Arbeitsbreite erlaubt die Reinigung auch großer Flächen in den unterschiedlichsten Einsatzbereichen von Hotellerie und Gastronomie über den Einzelhandel bis zu Ausstellungsräumlichkeiten. Das geringe Handgewicht ermöglicht dabei ermüdungsfreie, längere Arbeitseinsätze, während das zusätzlich am Gerät integrierte Zubehör die Pflege von Rändern oder Nischen komfortabel und einfach gestaltet und eine optische Bürsteneinstellhilfe eine exakte Anpassung der Bürste an die Höhe des Teppichflors erlaubt. Ergonomisch sinnvoll sind auch das Schnellwechselsystem für das Netzkabel im Servicefall, der werkzeuglose Tausch der eingesetzten Bürste sowie der Handgriff, der sehr gut in der Hand liegt. Für einen nahezu staubfreien Wechsel der extrem reißfesten Vliesfiltertüten sorgt darüber hinaus ein speziell entwickeltes und patentiertes Entnahmesystem.
Features:
Signalleuchte: Die Signalleuchte zeigt an, wann die Einstellung der Bürstenwalze verändert werden sollte, damit das beste Reinigungsergebnis erzielt wird
Schnellwechselsystem für Netzkabel
Flexible und gute Reinigungsmöglichkeit: Der Dehnsaugschlauch lässt sich einfach entnehmen
Lieferumfang:
Fugendüse
Polsterdüse
Saugrohr, herausnehmbar
Dehnsaugschlauch
Filtertüte: 1 Stück, Vlies
Filterzustandsanzeige
Handgriff
Handgriff höhenverstellbar
Bürstenwalze, Standard: 1 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
1215 mm
Länge:
370 mm
Breite:
390 mm
Gewicht:
8.8 kg
Auffangbehälter:
5.5 l
Max. Kabellänge:
12 m
Leistungsaufnahme (P1):
850 W
Max. Luftmenge:
40 l/s
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Trockensauger
Weitere Suchbegriffe: Bürstensauger, Bürstsauger, Klopfsauger, Teppich Bürstsauger, Teppichbürstsauger, Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Zubehör, Polster-Düse, Polsterdüse, kärcher bürstensauger, bürstensauger, Kärcher Professional, CV 38/2 *EU, Nasstrockensauger, Nass-trockensauger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,58*
€ 566,50*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,70*
€ 580,53*
Frei Haus
ab € 456,71*
€ 591,87*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,16*
€ 599,12*
Lager 615
Frei Haus
ab € 484,64*
€ 612,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,41*
€ 728,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,52*
€ 717,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 600,33*
€ 714,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,70*
€ 663,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,35*
€ 627,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,64*
€ 576,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.647-022.0
ab € 35,24*
Zubehör
Kärcher
6.904-305.0
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.