Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 21680 D Hartmetall Mehrzweckbohrer 8mm Gesamtlänge 160mm SDS-Plus 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C54098
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21680 D
EAN/GTIN:
     4010159216807
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Länge:
160 mm
Durchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Aufnahme:
SDS-Plus
Material:
Hartmetall
Material-Eignung:
Mauerwerk + Metall + Holz + Kunststoff
Bohrloch-Ø:
8 mm
Produkt-Art:
Mehrzweckbohrer
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer 8 x 210 mm sds-plus, mehrzweckbohrer, heller universalbohrer, Heller, Allmatbohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,88*
€ 8,71*
21 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 5,49*
€ 8,73*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 9,90*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 13,38*
€ 18,75*
€ 3,50*
ab € 24,01*
€ 33,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21679 M
ab € 4,44*
Ähnlich
Heller
22680 6
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.