Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allmat Universalbohrer SDS-plus 8 x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allmat Universalbohrer SDS-plus 8 x 160 mm
Allmat Universalbohrer SDS-plus 8 x 160 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller21680
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21680
EAN/GTIN:
     4010159216807
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer

Produktbeschreibung:

  • idealer Universalbohrer für eine Vielzahl am Bau verwendeter Werkstoffe
  • Bohrungen dank diamantgeschliffener Hartmetall-Querschneide auch auf glatten und harten Flächen möglich
  • bei Bohrungen in Mauerwerk & Stein kann leichter Schlag eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
100 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
8 mm
Einsatzzweck:
Universal
Länge:
160 mm
Schaftform:
SDS-plus
Typ:
Universalbohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,88*
€ 8,68*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 5,48*
€ 8,70*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 6,57*
€ 9,83*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 14,86*
€ 20,78*
€ 3,50*
ab € 24,20*
€ 33,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21679 M
ab € 4,45*
Ähnlich
Heller
22680 6
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.