Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 21679 M Hartmetall Mehrzweckbohrer 6 mm Gesamtlänge 160 mm SDS-Plus 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-827908-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21679 M
EAN/GTIN:
     4010159216791
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
Heller 21679 M Hartmetall Mehrzweckbohrer 6 mm Gesamtlänge 160 mm SDS-Plus 1 St.

SDS-plus-Allmat-Bohrer

Ausstattung:
Leichtes Anbohren auch auf glatten und harten Flächen · Diamantgeschliffene HM-Schneide · Lange Lebensdauer · SDS-plus-Schaft.

Technische Daten:
Bohrloch-Durchmesser: 6 mm · Gesamtlänge: 160 mm · Material (Bohrer): Hartmetall · Material-Eignung: Mauerwerk,Metall,Holz,Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Plus

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Marke:
Heller
Material (Bohrer):
Hartmetall
Material-Eignung:
Mauerwerk | Metall | Holz | Kunststoff
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
SDS-Plus
Bohrloch-Durchmesser:
6 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Produkt-Art:
Mehrzweckbohrer
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus 6mm, mehrzweckbohrer, heller universalbohrer, 4010159216791, Heller, 21679 M, Allmatbohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,77*
€ 7,13*
21 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 4,45*
€ 7,15*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 5,34*
€ 8,06*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 10,79*
€ 15,08*
€ 3,50*
ab € 20,16*
€ 27,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
22680 6
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.