Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller Allmat 22680 6 Hartmetall Mehrzweckbohrer 3 mm Gesamtlänge 70 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-803934-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     22680 6
EAN/GTIN:
     4010159226806
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
heller universalbohrer
Heller Allmat 22680 6 Hartmetall Mehrzweckbohrer 3 mm Gesamtlänge 70 mm Zylinderschaft 1 St.

Allmat 3 mm x 30 mm x 70 mm

Ausstattung:
Der ideale Universalbohrer für eine Vielzahl am Bau verwendeter Werkstoffe · Zeit- und Kostenersparnis durch Verwendung eines Bohrers für diverse Materialien und Verbundwerkstoffe · Bohrungen dank diamantgeschliffener Hartmetall-Querschneide auch auf glatten und harten Flächen möglich · Bei Bohrungen in Mauerwerk & Stein kann leichter Schlag eingesetzt werden.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 30 mm · Bohrloch-Durchmesser: 3 mm · Gesamtlänge: 70 mm · Gewicht: 7.1 g · Material (Bohrer): Hartmetall · Material-Eignung: Metall,Holz,Kunststoff,Stein,Mauerwerk · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Schaftdurchmesser: 3 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Marke:
Heller
Material (Bohrer):
Hartmetall
Material-Eignung:
Metall | Holz | Kunststoff | Stein | Mauerwerk
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
3 mm
Arbeits-Länge:
30 mm
Schaftdurchmesser:
3 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Bohrungs-Durchmesser:
3 mm
Gewicht:
7.1 g
Produkt-Art:
Mehrzweckbohrer
Weitere Suchbegriffe: mehrzweckbohrer, 4010159226806, Heller, 22680 6, Allmat, Allmatbohrer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 4,41*
3
€ 4,00*
ab € 3,08*
€ 4,44*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,13*
€ 4,48*
1
€ 9,80*
ab € 3,28*
€ 4,68*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 6,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
22711
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.