| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C53637 Herst.-Nr.: 21962 4 EAN/GTIN: 4010159219624 |
| |
|
| | |
| Der ideale Bohrersatz für V2A-Nirosta®, V4A, CrNi-Stahl und Sonderlegierungen. Die große Haltbarkeit wird durch Wolfram-Molybdän-Stahl mit 5% Cobalt erreicht. Features: Ø 1 - 10 mm 0,5 mm Schritten aufsteigend Lieferumfang: Ø 1 - 10 mm in 0,5 mm Schritten aufsteigend · MAXXBOX™ Kunststoffbox. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 19tlg. Ø 1,0 - 10,0 mm (0,5 mm Ø steigend) | Mengenangaben: | 19teilig | DIN-Norm: | DIN 338 | Material-Eigenschaft: | Cobalt | Aufnahme: | Zylinderschaft | Material: | HSS | Material-Eignung: | Metall + Buntmetalle + Edelstahl + Kunststoff | Spitzenwinkel: | 135 ° | Produkt-Art: | Metall-Spiralbohrer-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, spiralbohrersatz din 338 19tlg 1-10mm, spiralbohrersatz din 338, spiralbohrersatz din 338 19-teilig, Heller, Rundschaftbohrer, Bohrerkassette, Bohrerkassette Metall |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 45,33* | € 66,52* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 51,39* | € 66,53* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,65* | ab € 55,35* | € 70,51* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 66,96* | € 84,19* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 67,06* | € 92,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 45,33* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|