Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS TIN Stahlbohrer-Satz DIN 388 25-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
HSS TIN Stahlbohrer-Satz DIN 388 25-teilig
HSS TIN Stahlbohrer-Satz DIN 388 25-teilig
Artikel-Nr.:
     415-heller29353
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29353
EAN/GTIN:
     4010159293532
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
spiralbohrer-satz 25-teilig

Lieferumfang:

  • HSS-TIN Stahlbohrer DIN 338: Ø 1/1,5/2/2,5/...12/12,5/13 mm

Produktbeschreibung:

  • Einsatzbereich: legierter Stahl, unlegierter Stahl, Stahlguss, Guss, Grauguss, Eisen, Bronze, Kupfer, Messing, Aluminiumlegierungen, Kunststoffe, Hartkunststoffe, Plexiglas
  • Präzisionswerkzeug nach DIN 338 RN
  • extrem belastbarer HSS-Spezialstahl mit Titan-Nitrid-Oberflächenvergütung
  • Titan-Nitrid-Beschichtung sorgt für deutlich höhere Bohr- und Vortriebsgeschwindigkeit sowie extrem verlängerte Standzeiten im Vergleich zu üblichen Metallbohrern
  • Titan-Nitrid-Beschichtung für geringste Reibung
  • Präzisionsschliff von Nuten und Durchmesser für hervorragende Maßgenauigkeit
  • zentriert sofort ohne Ankörnen durch Kegelmantelanschliff mit 118° Spitzenwinkel
  • verstärkter Kern - dadurch besonders bruchsicher
  • hohe Rundlaufgenauigkeit
  • rechtsschneidend
  • Durchmessertoleranz h8
Weitere Informationen:
Ausführung:
HSS-TiN
Einsatzzweck:
Stahl
Norm DIN:
DIN 388
Schaftform:
rund
Typ:
Bohrer Set
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrer satz, spiralbohrer-satz heller, bohren, Bohrer, DIN 388, Heller, HSS-TIN, Stahl, Stahl-Bohrer, Stahlbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,45*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 101,28*
€ 120,52
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 99,51*
€ 118,42
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 92,71*
€ 110,32
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 87,31*
€ 103,90
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 82,71*
€ 98,42
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 72,45*
€ 86,22
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
17737 5
ab € 15,46*
Ähnlich
Heller
18371 0
ab € 30,90*
Ähnlich
Heller
29351
ab € 25,24*
Ähnlich
Heller
29352
ab € 38,63*
Ähnlich
Heller
29350
ab € 11,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.