Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol 02365 Trichter 0.70l 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C52842
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     02365
EAN/GTIN:
     4103810023651
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ø:
150 mm
Höhe:
180 mm
Länge:
190 mm
Farbe:
orange
Breite:
150 mm
Durchmesser:
150 mm
Füllmenge:
0.70 l
Material:
Polyethylen
Herstellerfarbe:
Orange
Produkt-Art:
Trichter
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,11*
€ 1,43*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,12*
€ 1,44*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,134*
€ 1,454*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,47*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 3,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
02363
ab € 0,491*
Ähnlich
Pressol
02364
ab € 0,644*
Ähnlich
max4car
3015
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.