Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C52718 Herst.-Nr.: 12 40 200 EAN/GTIN: 4003773040262 |
| |
|
| | |
| Für dünne Flachbandleiter bis 10 mm Breite in einem Arbeitsgang. Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation. Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter. Schneidtiefe nachstellbar bei unterschiedlichen Isolations-Materialien. Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm². Leichtgängige Mechanik. Messer und Kunststoff-Klemmbacken leicht auswechselbar. Geringes Gewicht. Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt. Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet. Features: Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter Schneidtiefe nachstellbar bei unterschiedlichen Isolations-Materialien Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 1 mm² und eindrähtig bis 6 mm² Leichtgängige Mechanik Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | Typ: | KNIPEX 12 40 | Gewicht: | 202 g | Längenanschlag (max.): | 18 mm | Längenanschlag (min.): | 3 mm | Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): | 10 mm² | Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): | 0.03 mm² | Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): | 7 | Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): | 32 | Geeignet für: | Leiter mit Kunststoff-Isolation + Leiter mit Gummi-Isolation | Material: | Werkzeugstahl | Material-Eigenschaft: | gehärtet | Produkt-Art: | Automatische Abisolierzange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, knipex kabelschere 200 mm, knipex drahtschneider, drahtschneider 200mm, 4003773026662, Knipex, abisolierwerkzeug, Kabelabisolierer |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 40,11* | € 47,33* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 40,00* | € 47,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 40,05* | € 47,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,70* | € 48,07* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 42,91* | € 50,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|