Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KNIPEX1240200 Herst.-Nr.: 12 40 200 EAN/GTIN: 4003773026662 |
| |
|
| | |
| Automatische Abisolierzange 0,03 - 10 mm² patentiert, mit Drahtschneider
Anwendung Zum automatischen Abisolieren von ein-, mehr- und feindrähtigen Leitern mit Kunststoff- oder Gummiisolation.
Ausführung • Messer: Spezialwerkzeugstahl, ölgehärtet • Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt • mit einstellbarem Längenanschlag • Schneidtiefe nachstellbar bei unterschiedlichen Isolationsmaterialien • mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm² • Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation. Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter. Schneidtiefe nachstellbar bei unterschiedlichen Isolations-Materialien. Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm². Leichtgängige Mechanik. Messer und Kunststoff-Klemmbacken leicht auswechselbar. Geringes Gewicht. Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt. Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet. Für dünne Flachbandleiter bis 10 mm Breite in einem Arbeitsgang. Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | Abisoliergröße max.: | 10 mm² | Werkstoff Griff: | Kunststoff | Abisoliergröße min.: | 0.03 mm² | Abisoliergröße min./max.: | 0,03-10 mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, knipex kabelschere 200 mm, knipex drahtschneider, drahtschneider 200mm, Abisolierzangen, Messer, Selbsteinstellende Abisolierzange-Abisolierzangen, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 39,80* | € 47,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 40,00* | € 47,33* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 39,95* | € 47,34* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 40,69* | € 48,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,71* | € 48,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|