Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 11 06 160 Abisolierzange 10mm² (max) 7 (max) 5mm (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C52536
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     11 06 160
EAN/GTIN:
     4003773021933
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt. Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Features:
Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 1 mm² Leiterquerschnitt
Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter
Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Typ:
11 06 160
Gewicht:
166 g
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
10 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
7
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
5 mm
Geeignet für:
Leiter mit Kunststoff-Isolation + Leiter mit Gummi-Isolation
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet + verchromt
Produkt-Art:
Abisolierzange
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
146
1
€ 6,90*
ab € 17,83*
€ 21,43*
4 Tage
28
1
€ 4,79*
ab € 17,89*
€ 21,45*
1 Tag
165
1
€ 7,90*
ab € 18,62*
€ 22,25*
1
€ 4,90*
ab € 18,11*
€ 22,39*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 22,73*
€ 26,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
11 09 01
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.