Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange VDE 160 mm m.M.K.Griff Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierzange VDE 160 mm m.M.K.Griff Knipex
Abisolierzange VDE 160 mm m.M.K.Griff Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-129022
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     11 06 160
EAN/GTIN:
     4003773021933
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
VDE-Abisolierzange KNIPEX, Kopf verchromt

Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf verchromt. Einfaches Verstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzen-Ø (max. Ø 5 mm bzw. 10 mm²) durch Rändelschraube und Kontermutter. Mit Öffnungsfeder. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.

Anwendung: Zum Abisolieren ein-, mehr- und feindrähtiger Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation.

Weitere Informationen:
Abisolier-Ø:
5 mm
Abisolierwert:
10 mm²
Gesamtlänge:
160 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
11 06 160
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Abisolierschere, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Rändelschraube (ohne Norm), abisolierzange 10 mm2 knipex, abisolierzange knipex, abisolierzange, 54590160, Abisolierzangen, Handwerkzeug, Knipex, QR4028426, Schneidzange, VDE-Abisolierzange, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
1
€ 4,79*
ab € 18,25*
€ 22,01*
Lager 4012
268
1
€ 4,90*
ab € 18,26*
€ 22,04*
5 Tage
203
1
€ 5,90*
ab € 18,13*
€ 22,05*
1 Tag
62
1
€ 7,90*
ab € 18,17*
€ 22,07*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,51*
€ 22,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
11 09 01
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.