Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Abisolierzange VDE 160 mm Kopf verchromt mit Zweikomponentengriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KNIPEX1106160
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     11 06 160
EAN/GTIN:
     4003773021933
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
VDE-Abisolierzange mit Einstellfunktion und Öffnungsfeder mit 2-K Griffhüllen

Anwendung
Zum Abisolieren von ein-, mehr- und feindrähtigen Leitern.

Ausführung
• Spezialwerkzeugstahl, ölgehärtet
• mit Öffnungsfeder
• VDE-Ausführung nach DIN EN 60900
• einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube mit Kontermutter • Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt. Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Ja
Oberfläche:
VCR
Länge:
160 mm
Abisoliergröße max.:
5 mm²
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Abisoliergröße min.:
1.5 mm²
Abisoliergröße min./max.:
1,5-5 mm²
Weitere Suchbegriffe: Abisolierschere, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Rändelschraube (ohne Norm), abisolierzange 10 mm2 knipex, abisolierzange knipex, abisolierzange, Abisolierzangen, Messer, Selbsteinstellende Abisolierzange-Abisolierzangen, KNIPEX
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
268
1
€ 4,90*
ab € 18,23*
€ 22,01*
4 Tage
34
1
€ 4,79*
ab € 18,25*
€ 22,01*
5 Tage
203
1
€ 5,90*
ab € 18,13*
€ 22,05*
Lager 245
62
1
€ 7,90*
ab € 18,17*
€ 22,07*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,51*
€ 22,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
11 09 01
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.