Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C51752 Herst.-Nr.: 8852000 EAN/GTIN: 4007922152615 |
| |
|
| | |
| Spielend die Welt der Optik erleben. Zwei Augen sehen mehr als eins. Vieles was Sie draußen finden, können Sie mit diesem Stereo-Mikroskop bis zu 20-fach vergrößern. Stereomikroskop zum Beobachten von vielen alltäglichen Dingen, wie Münzen, Steine, Insekten u.v.m. Features: 20fache Vergrößerung Batteriebetriebene Beleuchtung LED-Beleuchtung Lieferumfang: 1 Paar Okulare WF-10x · 2-fach Stereo-Ojektiv. Hinweise: Für Kinder ab 6 Jahren geeignet. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.55 kg | Leuchtmittel-Typ: | LED | Vergrößerung: | 20 x | Betriebsspannung: | Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen | Optische Vergrößerung (max.): | 20 x | Optische Vergrößerung (min.): | 20 x | Bauart: | Binokular | Beleuchtungsart: | Auflicht | Bauform: | Aufrecht | Produkt-Art: | Kinder-Mikroskop |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Forschungsmikroskop, Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, Stereo-Zoom-Mikroskop, Stereomikroskop, bresser stereomikroskop, stereo zoom mikroskop, stereomikroskope, Bresser Optik, Junior 20x, Microskope |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 63,95* | € 78,78* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 65,11* | € 78,79* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 71,40* | € 84,75* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,59* | € 149,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|