Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Junior 20x Kinder-Mikroskop Binokular 20 x Auflicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bresser
Bresser
Artikel-Nr.:
     1039H-940910105779
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     8852000
EAN/GTIN:
     4007922152615
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Kindermikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Bresser Optik Junior 20x Kinder-Mikroskop Binokular 20 x Auflicht

20fache Vergrößerung
Batteriebetriebene Beleuchtung
LED-Beleuchtung

Spielend die Welt der Optik erleben. Zwei Augen sehen mehr als eins. Vieles was Sie draußen finden, können Sie mit diesem Stereo-Mikroskop bis zu 20-fach vergrößern. Stereomikroskop zum Beobachten von vielen alltäglichen Dingen, wie Münzen, Steine, Insekten u.v.m.

Kategorie: Kinder-Mikroskop
Gewicht: 0.55 kg
Bauart: Binokular
Bauform: Aufrecht
Optische Vergrößerung (min.): 20 x
Optische Vergrößerung (max.): 20 x
Beleuchtungsart: Auflicht
Leuchtmittel-Typ: LED
Betriebsspannung: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Produkt-Art: Kinder-Mikroskop
Vergrößerung: 20 x
Hersteller-Nr.: 8852000
EAN: 4007922152615
Drehmoment 13 Nm

Lieferumfang: 1 Paar Okulare WF-10x · 2-fach Stereo-Ojektiv.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,95*
€ 78,78*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 65,11*
€ 78,79*
€ 3,50*
ab € 71,40*
€ 84,75*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 132,59*
€ 149,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,15*
€ 177,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,00*
€ 174,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,88*
€ 174,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,65*
€ 172,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.