Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics Junior 20x Optisches Mikroskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics Junior 20x Optisches Mikroskop
Bresser Optics Junior 20x Optisches Mikroskop
Artikel-Nr.:
     CIDE3-18583527
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     8852000
EAN/GTIN:
     4007922152615
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Kindermikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
BRESSER JUNIOR - spielend die Welt der Optik erleben! Zwei Augen sehen mehr als eins. Vieles was du draußen findest, kannst du mit diesem Stereomikroskop bis zu 20-fach vergrößern. Licht an! Probe auflegen und los geht's! Mit diesem Kindermikroskop startest du als Nachwuchsforscher spielerisch in die spannende Welt der Wissenschaft. Auf die Fragen, woraus bestimmte Dinge eigentlich bestehen, kannst du mit diesem Mikroskop nun selbst Antworten finden. Erkunde ganz einfach, wie die Welt des Mikrokosmos aufgebaut ist: Dafür reichen Beobachtungen alltäglicher Dinge wie Münzen, Steine oder Insekten! 12 Mineralproben zum schnellen Start sind schon enthalten!
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
220 mm
Paketgewicht
758 g
Merkmale
Maximaler Zoomfaktor
20 x
Beleuchtung
Ja
Anzahl der Okulare
2
Design
Microskop typ
Optisches Mikroskop
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.