Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel Trennscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Dremel Trennscheibe
Dremel Trennscheibe
Dremel Trennscheibe
Artikel-Nr.:
     108EL-7722965
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26158193JA
EAN/GTIN:
     8710364044917
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
dremel korund schleifspitze
Scheibentyp = Trennscheibe
Packungsinhalt = 2
Drehzahl max. = 20000U/min
Anwendung = Schleifen
Modell = 8193

Dremel 8193 Aluminiumoxid-Schleifstein. Professioneller Aluminiumoxid-Schleifstein für die Bearbeitung von Metallen und Güssen sowie Schweißarbeiten an Verbindungsstücken, Nieten und Rost. Der Schleifstein ist ideal für das Schärfen, Glätten und Abschleifen einer Vielzahl an Materialien. Rotationsdrehzahlbereich von maximal 20000 U/min. Schleifbereich mit ø 15,9 mm. 3,2 mm Wellendurchmesser.
Weitere Informationen:
Scheibentyp:
Trennscheibe
Packungsinhalt:
2
Drehzahl max.:
20000U/min
Anwendung:
Schleifen
Modell:
8193
Weitere Suchbegriffe: schleifspitze dremel, korund schleifspitze, 7722965, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifscheiben, Dremel, 26158193JA, Power Tools, Soldering & Welding, Sanding Belts, Discs & Wheels, Abrasive Discs
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,235*
€ 4,705*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 3,75*
€ 5,30*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,90*
€ 5,51*
3 Tage
18
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 5,82*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,24*
€ 5,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,705*
€ 5,59895
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,535*
€ 5,39665
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,285*
€ 5,09915
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,005*
€ 4,76595
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,945*
€ 4,69455
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,235*
€ 3,84965
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 9,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615S406JC
ab € 9,32*
Zubehör
Dremel
2615056932
ab € 9,55*
Zubehör
Dremel
2615057032
ab € 9,58*
Zubehör
Dremel
26150932JA
ab € 1,62334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.