Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 26150932JA Korund-Schleifspitze 9,5mm 932 Durchmesser 9.5mm 3St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     615-C51537
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150932JA
EAN/GTIN:
     8710364044887
Suchbegriffe:
Nebenuhr
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Zur Verwendung für Metall, Gussteile, Schweißverbindungen, Nieten und Rost. Ideal zum Schärfen, Glätten und Schleifen von einer Vielzahl von Materialien.
Weitere Informationen:
Ø:
9.5 mm
Durchmesser:
9.5 mm
Schaft-Ø:
3.2 mm
Drehzahl-Bereich:
25000 U/min
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,62334*
€ 2,27334*
3
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,98667*
€ 2,87667*
3
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,11667*
€ 3,04334*
1 Tag
54
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,28334*
€ 5,02667*
1 Tag
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 3,98*
€ 5,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,27334*
€ 2,70527
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20334*
€ 2,62197
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09334*
€ 2,49107
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00334*
€ 2,38397
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98334*
€ 2,36017
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62334*
€ 1,93177
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,82002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26159929JA
ab € 11,24*
Zubehör
Dremel
26157103JA
ab € 8,23*
Zubehör
Dremel
26157105JA
ab € 11,73*
Zubehör
Dremel
2615056532
ab € 12,45*
Zubehör
Dremel
2615056832
ab € 16,53*
Zubehör
Dremel
26150577JA
ab € 11,64*
Zubehör
Dremel
2615S600JA
ab € 15,16*
Zubehör
Dremel
2615M014JA
ab € 7,35*
Zubehör
Dremel
26150225JA
ab € 20,08*
Zubehör
Dremel
2615S840JA
ab € 9,18*
Zubehör
Dremel
2615S545JB
ab € 12,86*
Zubehör
Dremel
2615S544JB
ab € 13,20*
Zubehör
Dremel
2615S407JA
ab € 3,97*
Zubehör
Dremel
26150204JA
ab € 13,67*
Zubehör
Dremel
2615S402JB
ab € 7,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.