Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korund-Schleifspitze 9,5 mm, mittelgroß, zylindrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-26150932JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150932JA
EAN/GTIN:
     8710364044887
Suchbegriffe:
Nebenuhr
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Korund-Schleifspitze 9,5 mm, mittelgroß, zylindrisch
Weitere Informationen:
EF011379:
EV013426
EF000012:
EV001412
EF006345:
true
EF007801:
true
EF005848:
true
EF009037:
true
EF006360:
true
EF006346:
true
EF025702:
true
EF006348:
true
EF000250:
25000
EF013980:
-
EF013979:
-
EF004854:
-
EF012033:
-
EF012034:
-
EF002169:
-
EF000369:
-
EF000551:
-
EF004254:
-
EF002814:
-
EF000178:
-
EF008153:
-
EF006318:
-
Produktbeschreibung:
Mittelgroßer, zylindrischer Schleifstein. Zum Schleifen von
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Zum Schärfen, Glätten und Schleifen einer Vielzahl von Mater | Wie funktioniert es? | Um die besten Ergebnisse zu erzielen, setze die Zubehörseite | Zur Verwendung folgender Materialien: | Die orangefarbenen Schleifsteine sind für Metalle und Eisenm | Empfohlene Drehzahl: | Aluminium: 15000 Messing 15000 Kupfer 15000
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
9.5 mm
Zubehörlänge:
40.0 mm
Material:
Aluminiumoxid | Metall|Metallrohre | Metall|Metallblech | Metall|Aluminium | Metall|Weichmetall | Metall|Messing | Metall|Gehärteter Stahl | Metall|Gold | Metall|Silber | Metall|Edelstahl | Metall|Guss | Metall|Kupfer
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Breite:
10.0 mm
Länge:
10.0 mm
Höhe:
39.0 mm
Höchstdrehzahl:
25000 1/min
Länge des Produktkartons:
2 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,018 kg
Nettogewicht:
0,017 kg
Volumen:
0,11 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,61334*
€ 2,30334*
3
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,99667*
€ 2,91667*
3
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,11667*
€ 3,09334*
1 Tag
3
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,29334*
€ 5,13667*
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 3,97*
€ 5,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26159929JA
ab € 11,25*
Zubehör
Dremel
26157103JA
ab € 8,24*
Zubehör
Dremel
26157105JA
ab € 11,74*
Zubehör
Dremel
2615056532
ab € 12,45*
Zubehör
Dremel
2615056832
ab € 16,59*
Zubehör
Dremel
26150577JA
ab € 11,64*
Zubehör
Dremel
2615S600JA
ab € 15,16*
Zubehör
Dremel
2615M014JA
ab € 7,29*
Zubehör
Dremel
26150225JA
ab € 20,08*
Zubehör
Dremel
2615S840JA
ab € 9,21*
Zubehör
Dremel
2615S545JB
ab € 12,80*
Zubehör
Dremel
2615S544JB
ab € 13,17*
Zubehör
Dremel
2615S407JA
ab € 3,97*
Zubehör
Dremel
26150204JA
ab € 13,66*
Zubehör
Dremel
2615S402JB
ab € 7,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.