Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 845/8 05104655001 Kegelsenker-Set 8teilig 6.3 mm, 8.3 mm, 10.4 mm, 12.4 mm, 16.5 mm, 20.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C51473
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05104655001
EAN/GTIN:
     4013288119285
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
- Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft
- Garantiert ratterfreies und riefenfreies Arbeiten
- Beste Oberflächengüte der Senkung
- Hohe Standzeit
- Einwandfreie Spanabfuhr
- Hoher Korrosionsschutz
Features:
- Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft
- Garantiert ratterfreies und riefenfreies Arbeiten
- Beste Oberflächengüte der Senkung
- Hohe Standzeit
- Einwandfreie Spanabfuhr
- Hoher Korrosionsschutz
Lieferumfang:
1 Handhalter Kraftform mit Schnellwechselfutter. 1 Universalhalter Rapidaptor. Je 1 Kegelsenker 1-nutig 6,3x32mm / 8,3x32mm / 10,4x34mm / 12,4x36mm / 16,5x40mm / 20,5x43mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
323 g
Mengenangaben:
8teilig
DIN-Norm:
DIN 335-C + DIN 3126
Winkel:
90 °
Aufnahme:
1/4" (6.3 mm)
Material:
HSS
Bohrer-Besonderheiten:
inkl. Handentgrater
Material-Eignung:
Metall
Ø:
6.3 + 8.3 + 10.4 + 12.4 + 16.5 + 20.5 mm
Produkt-Art:
Kegelsenker-Set
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 60,78*
€ 76,84*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 62,89*
€ 77,46*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 68,95*
€ 84,38*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 68,18*
€ 84,38*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 68,77*
€ 84,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 68,18* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800787
ab € 42,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.