Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Duocut 120108 Kabelschere 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C422831
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     120108
EAN/GTIN:
     4021103201084
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Die neue CIMCO-Kabelschere DUOCUT aus geschmiedetem Stahl bietet dem Anwender eine extrem scharf geschliffene Klinge, die gleich zwei Schneidenbereiche aufweist! Die erste, kleinere Präzisionsschneide schneidet Einzeladern bis maximal 4 mm Durchmesser bei Kupfer- und Aluminium-Kabel. Sie eignet sich zudem für den Längsschnitt bei Kunststoffkabeln, da sich die Zangenschenkel bis zu 140° öffnen lassen. Die zweite, größere Präzisionsschneide ist bewusst näher am Gelenk positioniert, um Mantelleitungen bis 10 mm Durchmesser zu durchtrennen. Durch die Positionierung dieser Schneide wird die Handkraft optimal aufgenommen und erleichtert somit das Schneiden. Beide Schneidenbereiche garantieren ein deformationsfreies und exaktes Schneiden der Kabel. Die Mehrkomponenten-Griffe aus rutschhemmenden Materialien bieten eine angenehme Haptik. Die Kabelschere DUOCUT ist nach DIN EN 60900 zertifiziert und GS-geprüft.
Features:
Kleine Schneide für Einzeladern bis max. 4 mm ø
Große Schneide für Mantelleitungen bis max. 10 mm ø
GS-geprüft
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Schneidwert-Durchmesser (max.):
10 mm
Herst.-Teilenr.:
120108
DIN-Norm:
DIN EN 60900
Produkt-Art:
Kabelschere
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, VDE-Kabelschere, kabelschere cimco, kabelschere, kabelschere 160 mm, Cimco, Duocut, kabelwerkzeug, Kabelschneidwerkzeug
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 18,33*
€ 24,89*
€ 5,46*
ab € 19,67*
€ 26,41*
2 Tage
19
€ 6,40*
ab € 19,71*
€ 26,45*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,67*
€ 29,09*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,07*
€ 29,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.