Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C380212 Herst.-Nr.: F016800614 EAN/GTIN: 4059952563336 |
| |
|
| | |
| Features: Beste Performance mit verbesserten Funktionen Für größere und anspruchsvollere Aufgaben Lieferumfang: Ersatzfaden 24 m (2,4 mm)
Weitere Informationen: | | Fadenlänge: | 24 m | Fadenstärke: | 2.4 mm | Ausführung (Bosch): | Bosch-do-it (Grün) | Passend für Marke: | Bosch | Produkt-Art: | Ersatzfaden |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 23,00* | ab € 9,80* | € 13,68* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,99* | € 14,05* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,06* | € 14,05* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,19* | € 14,23* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,07* | € 14,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 24 Meter (ab € 0,41625* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|