Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasentrimmer Ersatzfaden 24 m (2,4 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch F016800614 Gestrüppschneider/Freischneider-Zubehör Rasentrimmer-Linie
Bosch F016800614 Gestrüppschneider/Freischneider-Zubehör Rasentrimmer-Linie
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800614
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800614
EAN/GTIN:
     4059952563336
Suchbegriffe:
Bosch Ersatzteile
Benzin-Rasentrimmer
Benzinrasentrimmer
Motorsense
Rasentrimmer Ersatzfaden 24 m (2,4 mm). Zubehör für:. AdvancedGrassCut 36V-33. Karton
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Trimmerfaden
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
210 x 108 x 43 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Zubehör für:
TOP-Produktmerkmale:
AdvancedGrassCut 36V-33
Unterteilung der Produktkategorien:
Rasentrimmer
Usage level:
Advanced
Titel:
Rasentrimmer Ersatzfaden 24 m (2.4 mm)
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
01.05.2022
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.08.2022
Bruttogewicht:
0,119 kg
Nettogewicht:
0,112 kg
Volumen:
0,89 dm3
Abmessung Länge:
210 mm
Abmessung Breite:
106 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
FR
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Motortrimmer, Mähfaden, Rasentrimmerfaden, Trimmerfaden, bosch mähfaden, trimmerfaden, Zubehör für Rasentrimmer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 24 Meter (ab € 0,40792* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.