Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 45012 Schutzkontaktkupplung Kunststoff 230V Schwarz IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C340941
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     45012
EAN/GTIN:
     4011160450129
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
schutzkontaktkupplung pvc ip20
PVC-Kupplung schwarz
Features:
für den Einsatz im Innenbereich
zum Anschluss von Leitungen bis max. 1,5 mm²
IP20: abgedeckt
230 V, 16 A
Weitere Informationen:
Höhe:
5 cm
Länge:
5.5 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
5.5 cm
Nennspannung:
230 V
Ausführung:
Kupplung
Schutzart:
IP20
Belastbarkeit (max.):
16 A
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Schutzkontaktkupplung
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung pvc, schuko-kupplung, AS Schwabe, Schukostecker, Schuko-Stecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 1,11*
€ 1,77*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,25*
€ 2,08*
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 19,95*
ab € 1,19*
€ 2,08*
1 Tag
126
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 2,42*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 21,90*
ab € 1,25*
€ 2,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
45011
ab € 0,7575*
Ähnlich
as - Schwabe
45042
ab € 1,13*
Ähnlich
as - Schwabe
45041
ab € 1,13*
Ähnlich
as - Schwabe
45032
ab € 0,795*
Ähnlich
as - Schwabe
45031
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.