Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Schutzkontaktkupplung 230V schwarz für Leitungen bis 1,5mm² IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1083-45012
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     45012
EAN/GTIN:
     4011160450129
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
schutzkontaktkupplung pvc ip20

Schutzkontaktkupplung IP20

  • Schutzkontakt-Kupplung
  • Farbe: Schwarz
  • Für Leitungen mit max. Querschnitt von 1,5mm²
  • 230V/16A
  • Schutzklasse IP 20 - für die Verwendung im Innenbereich geeignet
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutzkontaktkupplung
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP20
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
zum Anschluss von Leitungen bis max.:
1,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung pvc, schuko-kupplung, Schutzkontakt, Kupplung, Rundkontaktkupplung, Schukokupplung, Steckerkupplung, Kupplung mit Schutzkontakt, Schuko-Industrie-Kupplung, Schukokupplungsdose, Schutzkontaktkupplungsdose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1083
35
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 1,11*
€ 1,77*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,25*
€ 2,08*
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 19,95*
ab € 1,19*
€ 2,08*
2 Tage
126
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 2,42*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 21,90*
ab € 1,25*
€ 2,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
45011
ab € 0,7575*
Ähnlich
as - Schwabe
45042
ab € 1,13*
Ähnlich
as - Schwabe
45041
ab € 1,13*
Ähnlich
as - Schwabe
45032
ab € 0,795*
Ähnlich
as - Schwabe
45031
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.