Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 10208 Leer-Kabeltrommel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C340771
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10208
EAN/GTIN:
     4011160102080
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
Leitungen sind durch eine Elektrofachkraft anzuschließen.
Features:
Hochbruchfester Spezialkunststoff.
Stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell, Feststellbremse, ergonomisch geformter Haltegriff.
VDE-Thermoschutzschalter
4 Schutzkontaktsteckdosen und Schutzkappen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
4
Trommel-Ø:
285 mm
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss B:
Schutzkontakt-Steckdose
Produkt-Art:
Leer-Kabeltrommel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
150
€ 6,70*
ab € 18,57*
€ 24,94*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,51*
€ 28,24*
3 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 20,10*
€ 28,24*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,01*
€ 29,71*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 25,21*
€ 34,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
12228
ab € 27,52*
Ähnlich
as - Schwabe
10179
ab € 40,49*
Ähnlich
as - Schwabe
22650
ab € 61,09*
Ähnlich
as - Schwabe
23650
ab € 62,09*
Ähnlich
as - Schwabe
10150
ab € 49,58*
Ähnlich
as - Schwabe
10315
ab € 39,72*
Ähnlich
as - Schwabe
22620
ab € 36,26*
Ähnlich
as - Schwabe
23620
ab € 43,89*
Ähnlich
as - Schwabe
10205
ab € 17,91*
Ähnlich
as - Schwabe
20120
ab € 29,03*
Ähnlich
as - Schwabe
10120
ab € 27,76*
Ähnlich
as - Schwabe
22728
ab € 59,69*
Ähnlich
as - Schwabe
10408
ab € 29,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.