Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 10208 Leer-Kabeltrommel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1857900-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10208
EAN/GTIN:
     4011160102080
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
AS Schwabe 10208 Leer-Kabeltrommel

Kunststoff Leertrommel für 50m Kabel

Hochbruchfester Spezialkunststoff.
Stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell, Feststellbremse, ergonomisch geformter Haltegriff.
VDE-Thermoschutzschalter
4 Schutzkontaktsteckdosen und Schutzkappen.

Leitungen sind durch eine Elektrofachkraft anzuschließen.

Technische Daten:
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Steckdose · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 4 · Trommel-Durchmesser: 285 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Steckdose
Trommel-Durchmesser:
285 mm
Marke:
AS Schwabe
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Steckdosen-Anzahl:
4
Produkt-Art:
Leer-Kabeltrommel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
€ 6,70*
ab € 18,54*
€ 25,13*
€ 4,00*
ab € 20,38*
€ 28,49*
3 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 20,13*
€ 28,49*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,97*
€ 29,98*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 25,24*
€ 34,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
12228
ab € 27,40*
Ähnlich
as - Schwabe
10179
ab € 40,52*
Ähnlich
as - Schwabe
22650
ab € 61,09*
Ähnlich
as - Schwabe
23650
ab € 62,06*
Ähnlich
as - Schwabe
10150
ab € 49,43*
Ähnlich
as - Schwabe
10315
ab € 39,77*
Ähnlich
as - Schwabe
22620
ab € 36,28*
Ähnlich
as - Schwabe
23620
ab € 43,90*
Ähnlich
as - Schwabe
10205
ab € 17,97*
Ähnlich
as - Schwabe
20120
ab € 29,02*
Ähnlich
as - Schwabe
10120
ab € 27,74*
Ähnlich
as - Schwabe
22728
ab € 59,66*
Ähnlich
as - Schwabe
10408
ab € 29,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.