Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Leertrommel 285 mm, für 50 m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoff-Leertrommel 285 mm, für 50 m Kabel
Kunststoff-Leertrommel 285 mm, für 50 m Kabel
Artikel-Nr.:
     415-as-10208
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10208
EAN/GTIN:
     4011160102080
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel

Einsatzbereich:

  • für den Innenbereich geeignet

Produktbeschreibung:

  • aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff
  • stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell
  • Feststellbremse
  • mit ergonomisch geformten Handgriff
  • VDE-Thermoschutzschalter
  • TÜV / GS geprüft

Anschlüsse:

  • Ausgang:
    • 4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V mit Schutzkappen

Produktdaten:

  • max. Kabelaufnahme: 25 m (10205) / 50 m (10208)
  • max. Leistung aufgerollt: 1000 W

Sicherheit:

  • IP 20
  • geprüft nach:
    • EN 61242
    • DIN VDE 0620-1
Weitere Informationen:
Durchmesser:
285 mm
Spannung:
230 Volt
Typ:
Leertrommel
Weitere Suchbegriffe: Kabelleertrommel, Leer Trommel, Leertrommel, Sicherheits-Leertrommel, kabeltrommel 50m as-schwabe, gartenkabeltrommel 50m, gartenkabeltrommel, as-Schwabe, Camping-Kabeltrommel, CEE Mammuttrommel, Federzug-Kabeltrommel, Gerätetrommel, Kabeltrommeln, Kompakttrommel, Sicherheits-Kabeltrommel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
150
€ 6,70*
ab € 18,50*
€ 24,96*
€ 4,00*
ab € 20,38*
€ 28,14*
3 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 20,16*
€ 28,14*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,91*
€ 29,53*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 25,24*
€ 34,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
12228
ab € 27,57*
Ähnlich
as - Schwabe
10179
ab € 40,59*
Ähnlich
as - Schwabe
22650
ab € 61,12*
Ähnlich
as - Schwabe
23650
ab € 62,30*
Ähnlich
as - Schwabe
10150
ab € 49,63*
Ähnlich
as - Schwabe
10315
ab € 39,83*
Ähnlich
as - Schwabe
22620
ab € 36,13*
Ähnlich
as - Schwabe
23620
ab € 44,13*
Ähnlich
as - Schwabe
10205
ab € 18,06*
Ähnlich
as - Schwabe
20120
ab € 29,13*
Ähnlich
as - Schwabe
10120
ab € 27,61*
Ähnlich
as - Schwabe
22728
ab € 59,58*
Ähnlich
as - Schwabe
10408
ab € 29,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.