Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 1650 180 REFLEX Spiralkabelschloss Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C304892
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     34110
EAN/GTIN:
     4003482341100
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Das BURG-WÄCHTER Zweirad-Seilschloss 1650 180 Reflex mit dem gehärteten Stahlseil hat einen Durchmesser von robusten 15 mm und ist mit auffälligen Reflektionsstreifen versehen. Im Dunkeln und bei Anstrahlen wird Ihr Fahrrad so garantiert nicht mehr übersehen. Der Stiftzylinder des 1650 180 Reflex ermöglicht eine angenehme Schlüsselführung und ein sicheres Verschließen. Das Schlüsselloch ist des Weiteren geschützt durch ein Kunststoffverdeck. Das gehärtete Stahlseil ist mit dem umgebenden Kunststoffmantel ebenfalls vor Beschädigung geschützt. Die Gesamtlänge des Schlosses beträgt komfortable 180 cm. Eine praktische Halterung sowie zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
Features:
Spiralkabel mit Reflexionsstreifen
Mit Stiftzylinder
Mit praktischer Halterung
Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Extrastarkes Spiralseilschlos Schlüssellochverdeck, Inkl. 2 Schlüssel
Weitere Informationen:
Kabel-Ø:
15 mm
Kabellänge (Details):
1800 mm
Produkt-Art:
Spiralkabelschloss
Verschluss-Typ:
Schlüsselschloss
Weitere Suchbegriffe: Kabelschloss, Seilschloss, Stahlseilschloss, Spiralkabel, Spiralleitung, burg-wächter kabel-fahrradschloss, spiralkabel, spiralkabel 1,8m, Burg Wächter, 1650 180 REFLEX, Fahrradsicherung, Bikesicherung
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
5
€ 4,95*
ab € 8,50*
€ 11,43*
1
€ 5,50*
ab € 8,80*
€ 11,99*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,88*
€ 12,11*
1 Tag
8
1
€ 6,95*
ab € 9,11*
€ 12,38*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 9,08*
€ 12,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
230 65 L
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.